Beli pump booster di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Wasser Pump Booster (Pompa Dorong)Deskripsi:Booster Pumps (Pompa Dorong) dengan spesifikasi total head 9-30 Meter dan flowrate 25-85L/Menit adalah pompa air dari Brand Wasser untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
- Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)Deskripsi:Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
- York Pump Pump Booster (Pompa Dorong)Deskripsi:Produk Pompa Booster Pump (Otomatis Pompa Dorong) dari York ini memiliki flowrate 23-52 L/Min tahan lama, kuat dan awet sangat cocok digunakan untuk rumah tangga, sumur, kolam , kebun, taman dan gedungatribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)Deskripsi:Automatic Booster Pump dengan spesifikasi head max 33m dan flowrate 40 L/m adalah pompa air dari brand Shimizu untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Outlet Pipe (inch): 1
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00046.01
- Grundfos Pump Booster Inverter (Pompa Dorong)Deskripsi:Grundfos CMBE adalah pompa inverter yang ringkas.Solusi pompa pendorong untuk berbagai macam aplikasi rumah tangga dan industri kecil. Pompa pendorong CME booster memastikan kenyamanan terbaik dengan memberikan tekanan yang konstan dalam kondisi beragamnya penggunaan air.Hanya dengan menekan tombol pengatur tekanan, maka tekanan akan meningkatkan atau menurun sesuai yang kita inginkan. Pompa CME booster sangat mudah instalasi.Tekanan konstanCME Booster selalu memberikan tekanan yang konstan.Desain yang kokoh Pompa terbuat dari bahan yang memastikan katahanaan terhadap korosi yang sangat baik. Rumah pompa, shaft dan impeller terbuat dari stainless stell berkualitas tinggi, sedangkan bagian lainnya dicat secara elektroforesis.Hemat energiPengatur frekuansi CME Booster yang menyesuaikan konsumsi daya sesuai dengan pemakaian air dapat menghemat penggunaan listrik hingga 40%.Aksesoris yang lengkap CME Booster memiliki five-way fitting yang memiliki non-return valve, pressure sensor, pressure gauge, dan koneksi tangki diafragma.Tidak bisingCME Booster beroperasi rendah suara, sekitar 55 desibel, yang secara signifikan lebih tenang daripada kebanyakan pompa saat ini tersedia dipasar.Interface yang mudah digunakanPanel kontrol pada pompa memiliki fitur interface yang mudah digunakan dengan indikator LED yang menunjukkan status operasional dan tombol untuk penyesuaian tekanan.Dry running protectionCME Booster akan berhenti beroperasi secara otomatis apabila terjadi kekosongan atau air habis.Thermal overload protectionCME Booster dilengkapi dengan thermal overload protection yang secara efektif memproteksi panas berlebih.atribut:
- Head (max)(m): 65
- York Pump Pump Control OtomatisDeskripsi:York Pump Pressure Control dengan variasi produk 1 dan 3 mode dengan desain yang lebih modern dan lebih canggih sangat cocok untuk kebutuhan rumahan, kebun dan taman
- Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)Deskripsi:Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
- SANYO Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00115.02
- Shimizu Pump Booster (Pompa Dorong)Deskripsi:Booster Pump PLW-150 BIT merupakan Pompa Dorong yang memiliki Daya Hisap. Pompa PLW-150 BIT ini akan mendorong air dari tangki ke titik-titik keluaran air agar lebih stabil. Dan Pompa PLW-150 BIT ini bisa dipasang lebih tinggi dari tangki, karena memiliki daya hisap maksimal 8 meter.Fitur Pompa PLW-150 BIT ini adalah Dilengkapi Penstanbil Tekanan ( Pressure Control ), Pressure Switch, Small Tank, body pompa yang tahan karat (material POM), flange inlet & outlet yang terbuat dari bahan kuningan, Tatakan & Tudung Pompa untuk melindungi dari Hujan & Panas. Hal ini akan membuat kerja pompa lebih baik dan tahan lebih lama, serta gulungan motor yang terbuat dari 100% kawat tembaga.
- Venezia (Pump) Pump Centrifugal Booster Horizontal Multistage (Pompa Sentrifugal Booster)atribut:
- Voltage (V): 1x220
- Device Application: Water Distribution, Cooling System
- Fluid Flow Temperature (°C): up to 15 to 70
- Insulation: F
- Maximum Ambient Temperature (°C): up to +70
- Protection : IP55
- Pump Body Material: Stainless Steel Impeller Housing
- Thermal Protector: Single Phase
- Hi-Flow Pump Booster DHM Series (Pompa Dorong)atribut:
- Power (V): 220
- SAN-EI Pompa BoosterDeskripsi:Pompa booster tipe SE-256A dari San-Ei adalah solusi unggulan untuk meningkatkan tekanan air dalam sistem distribusi rumah bertingkat. Dengan desain yang kuat dan teknologi canggih, pompa ini dirancang untuk mengatasi tantangan distribusi air di gedung dengan beberapa lantai, di mana tekanan air seringkali tidak memadai untuk mencapai lantai-lantai atas. Pompa SE-256A menawarkan performa yang handal dan efisien, memastikan aliran air yang konsisten di seluruh bagian rumah.Pompa booster SE-256A mampu meningkatkan tekanan air secara signifikan, mengatasi masalah umum seperti penurunan tekanan pada lantai atas dan memastikan pasokan air yang merata ke setiap titik dalam rumah. Ini sangat penting untuk rumah bertingkat, di mana distribusi air yang efektif adalah kunci untuk kenyamanan penghuni dan fungsionalitas sistem pipa. Dengan kapasitas dan daya yang sesuai, pompa ini dapat menangani permintaan air yang tinggi, menjadikannya pilihan ideal untuk rumah dengan beberapa lantai.Selain itu, pompa SE-256A dilengkapi dengan fitur-fitur yang memudahkan instalasi dan perawatan, serta teknologi yang mengurangi kebisingan dan getaran selama operasi. Ini menjadikannya pilihan yang tidak hanya efisien tetapi juga nyaman untuk digunakan dalam lingkungan rumah tangga. Dengan menggunakan pompa booster SE-256A, pemilik rumah bertingkat dapat menikmati tekanan air yang optimal di seluruh bagian rumah, meningkatkan kenyamanan dan kualitas hidup secara keseluruhan.
- MCKARLEN Pump Booster HI Series (Pompa Dorong)Deskripsi:Booster Pump HI Series builds in Aqua Intelligent Program (AIP) with the integrated flow and pressure switch as the discreet program. The attentive design L-Shape Stand can fix the pump on the ground or wall mount. There are three running mode for the critical situation to protect the pump.Aqua Intellegent Program (AIP)a. Cycle detecting modeb. Exercise modec. Dry run protectionThe smart design ensure the pump to operate normally at all times.Application:- Water Pressure from Roof Tank- Increase Pipe Water Pressure- Gardening Water System- Circulator Pumpatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Outlet (inch): 1
- Outlet (mm): 25
- Phase: 1
- Espa Pump Booster (Pompa Dorong)Deskripsi:-- ESPA Prisma 15 - 5M merupakan pompa sentrifugal horizontal multistage memiliki daya hisap 2 m.-- Pompa ini biasa digunakan untuk menyuplai air bersih dan irigasi.-- Pompa jenis ini perlu dipancing terlebih dahulu sebelum pemakaian awal.-- Selain itu pompa ini diperlengkapi dengan proteksi panas (thermal protection) yang dimana bila terjadi tekanan secara berlebih yang membuat motor menjadi panas, maka pompa akan mati secara otomatis.-- Kelas proteksi pompa tersebut IP 44 dan untuk insulasi kelas F.atribut:
- Country of Origin: Made in Spain
- Frequency (Hz): 50
- Impeller Type: Multi-Stage Impellers
- Inlet Diameter (inch): 1
- Maximum Flow Rate (m³/hour): 3.9
- Maximum Head (m): 54
- Maximum Suction Lift (m): 2
- Motor Power (kW): 0.75
- Outlet Diameter (inch): 1
- Pump Speed (rpm): 2900
- Shimizu Automatic Pressure Control Pumpatribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50-60
- Pipe Input & Output (inch): 1
- Maximum Current (A) : 10.0
- Maximum Pressure (bar): 10
- Maximum Water Temperature (°C): 55
- Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Deskripsi:Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industriatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00046.01
- Grundfos Booster PumpDeskripsi:These booster pumps have a horizontal orientation that takes up more space in a system than vertical booster pumps, but they handle higher flow rates than vertical booster pumps.
- Wasser Automatic Pump ControlDeskripsi:Lebih canggih dilengkapi IC untuk menghidupkan secara otomatis (auto restart) pompa air setiap 15 menit sekali jika failure dan kabel sekitar 180cm untuk memudahkan proses instalasi ke pompa air. Automatic Pump Control Wasser WPC 01 New Restart System dengan Auto Restart 15 menit jika failure.atribut:
- Rated Voltage (Hz): 50/60
- Maximum Current (A) : 10
Daftar Harga pump booster Terbaru October 2026
| Wasser Pump Booster (Pompa Dorong) | Rp999.900 |
| Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air) | Rp619.900 |
| York Pump Pump Booster (Pompa Dorong) | Rp1.199.900 |
| Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis) | Rp1.099.900 |
| Grundfos Pump Booster Inverter (Pompa Dorong) | Rp35.999.900 |
| York Pump Pump Control Otomatis | Rp559.900 |
| Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam) | Rp2.699.900 |
| SANYO Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis) | Rp1.199.900 |
| Shimizu Pump Booster (Pompa Dorong) | Rp1.699.900 |
| Venezia (Pump) Pump Centrifugal Booster Horizontal Multistage (Pompa Sentrifugal Booster) | Rp3.499.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102093696-1.jpg)
/ffP103201555-1.jpg)
/4sP105222172-1.jpg)
/paP103840910-2.jpg)
/p4P102235904-2.jpg)
/fxP103201573-1.jpg)
/hwP104054644-1.jpg)
/ohP105214881-2.jpg)
%20Pump%20Centrifugal%20Booster%20Horizontal%20Multistage%20(Pompa%20Sentrifugal%20Booster)/faP110174550-1.jpg)
/frP111203567-1.jpg)

/4lP111290165-1.jpg)
/l0P113371756-2.jpg)

/foP103201564-5.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)